大石製作所
ラック用連結ベルト
隣り合った棚やネスラックの連結に最適です。面ファスナーテープ付きでしっかり固定します。40~50角の棚支柱に適応。
仕様
面ファスナーテープ付き
長さ(mm)
420
色
ブラック
ベルト幅(mm)
50
内容
2本組
材質(ベルト)
ポリプロピレン
適応
使用支柱範囲60~110mm
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215080
RB-50B
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません