曜日別特売

クルミと重曹の力でボトル洗浄

クルミと重曹の力でボトル洗浄 - アイメディアクルミと重曹の力でボトル洗浄 - アイメディアクルミと重曹の力でボトル洗浄 - アイメディアクルミと重曹の力でボトル洗浄 - アイメディアクルミと重曹の力でボトル洗浄 - アイメディアクルミと重曹の力でボトル洗浄 - アイメディアクルミと重曹の力でボトル洗浄 - アイメディア

本品と水を入れてふるだけで、水筒の汚れを簡単に落とす洗浄剤です。
成分は天然クルミ殻(研磨材)と重曹のみ。ナチュラルな成分で洗浄・消臭ができます。
ステンレスボトルだけでなく、プラスチックボトルやガラス瓶にも対応。水筒のフタやパッキンのつけ置き洗いにも。
調理器具の油汚れ落としにもお使いいただけます。
500mL容器洗浄の場合、たっぷり約40回使用できます。ボトル容量に応じて調整しやすいパウダータイプです。

用途ステンレスボトル・プラスチックボトル・ガラス瓶・ステンレス製調理器具成分研磨材(15% クルミ殻)・アルカリ剤(炭酸水素ナトリウム)液性弱アルカリ性使用の目安500mLの水筒に約4g繰り返し・詰め替え対応内容量1本(160g)
注意
※適さないもの:貴金属・ステンレス以外の金属・メッキ・塗装面・表面コーティング部・高級食器・漆器
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362146961010365
700
698
768(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする