Coleman
コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB276Cavalletta
材質
アルミフレーム
ブレーキ
F:Vブレーキ、R:Vブレーキ
全長(mm)
1760
色
グレー
タイプ
ペダル:折りたたみ
全幅(mm)
600
全高(mm)
1250
フレーム
折りたたみ
ハンドル
折りたたみ
タイヤサイズ
27.5×1.95
サドルの高さ(mm)
805~995
変速
3×6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213217
9351
¥
49,800
¥
49,790
¥
54,769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった