コヤナギ
レインビートⅡパンツ
強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途
軽作業・レジャー
機能
ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整
裏面
TPUラミネート
耐水圧(mm)
10000
材質(表地)
ポリエステル100%ポンジー
内容量
1着
注意
※RB-450の替えパンツです。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36212210
RB-450P
チャコール
SS
71
62~72
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212219
RB-450P
チャコール
S
73
67~77
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212228
RB-450P
チャコール
M
75
72~82
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212237
RB-450P
チャコール
L
77
77~87
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212246
RB-450P
チャコール
LL
79
83~93
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212255
RB-450P
チャコール
3L
81
89~99
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212271
RB-450P
チャコール
4L
82.5
95~105
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212280
RB-450P
ネイビー
SS
71
62~72
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212289
RB-450P
ネイビー
S
73
67~77
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212298
RB-450P
ネイビー
M
75
72~82
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212307
RB-450P
ネイビー
L
77
77~87
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212316
RB-450P
ネイビー
LL
79
83~93
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212325
RB-450P
ネイビー
3L
81
89~99
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
36212341
RB-450P
ネイビー
4L
82.5
95~105
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください