コヤナギ
レインビートⅡ
強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途
軽作業・レジャー
機能
フード調節機能、内比翼、腰部反射付き、ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整
裏面
TPUラミネート
耐水圧(mm)
10000
材質(表地)
ポリエステル100%ポンジー
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36211860
RB-450
ネイビー
SS
71
150~160
62~72
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211869
RB-450
ネイビー
S
73
155~165
67~77
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211878
RB-450
ネイビー
M
75
160~170
72~82
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211887
RB-450
ネイビー
L
77
165~175
77~87
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211896
RB-450
ネイビー
LL
79
170~180
83~93
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211905
RB-450
ネイビー
3L
81
175~185
89~99
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211921
RB-450
ネイビー
4L
82.5
180~190
95~105
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211930
RB-450
ベージュ
SS
71
150~160
62~72
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211939
RB-450
ベージュ
S
73
155~165
67~77
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211948
RB-450
ベージュ
M
75
160~170
72~82
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211957
RB-450
ベージュ
L
77
165~175
77~87
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211966
RB-450
ベージュ
LL
79
170~180
83~93
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211975
RB-450
ベージュ
3L
81
175~185
89~99
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36211991
RB-450
ベージュ
4L
82.5
180~190
95~105
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212000
RB-450
チャコール
SS
71
150~160
62~72
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212009
RB-450
チャコール
S
73
155~165
67~77
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212018
RB-450
チャコール
M
75
160~170
72~82
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212027
RB-450
チャコール
L
77
165~175
77~87
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212036
RB-450
チャコール
LL
79
170~180
83~93
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212045
RB-450
チャコール
3L
81
175~185
89~99
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212061
RB-450
チャコール
4L
82.5
180~190
95~105
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212070
RB-450
カーキ
SS
71
150~160
62~72
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212079
RB-450
カーキ
S
73
155~165
67~77
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212088
RB-450
カーキ
M
75
160~170
72~82
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212097
RB-450
カーキ
L
77
165~175
77~87
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212106
RB-450
カーキ
LL
79
170~180
83~93
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212115
RB-450
カーキ
3L
81
175~185
89~99
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212131
RB-450
カーキ
4L
82.5
180~190
95~105
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212140
RB-450
レッド
SS
71
150~160
62~72
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212149
RB-450
レッド
S
73
155~165
67~77
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212158
RB-450
レッド
M
75
160~170
72~82
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212167
RB-450
レッド
L
77
165~175
77~87
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212176
RB-450
レッド
LL
79
170~180
83~93
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212185
RB-450
レッド
3L
81
175~185
89~99
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
36212201
RB-450
レッド
4L
82.5
180~190
95~105
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください