GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー

GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPROGoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPROGoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPROGoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPROGoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPROGoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPROGoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPROGoPro / スマートフォン用 ネックホルダー - FOTOPRO

人間工学に基づいた形状により、 長時間の撮影でも疲れにくい設計です。フレキシブル素材でお好みの位置にスマホやアクションカメラを装着出来ます。ネックストラップ部分はボタン式ロックなので、ワンタッチで着脱可能です。

用途主観撮影ブラック質量(g)192長さ(cm)ネックホルダー:60本体サイズ(mm)300×195首廻り(cm)36~52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36213567GP-03 PRO
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする