暮らし良い品
ペーパーカップ 205ml
容量約210mlで、大きすぎず小さすぎず、使いやすいサイズ感の使い捨てコップ
耐熱温度:80℃
材質
バージンパルプ100%
容量(mL)
205
本体寸法(cm)
Φ7.3×8
底幅(cm)
Φ5
注意
※電子レンジには使用できません
※沸騰水は入れないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215676
-
1セット(100個)
50個入(1パックあたり)×2パック
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36215685
-
1セット(50個)
50個入り
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36215701
-
1セット(30個)
30個入り
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください