アバー・インフォメーション
ビジュアルプレゼンター
フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様
●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ
付属品
電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100 50/60Hz
出力
HDMI RGB ビデオ
入力
HDMI RGB
ズーム
光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍
解像度
出力(最大):Full HD1080p
フォーカス
オート マニュアル
画素数
800万画素
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36214748
AV-F50-8M
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください