FORCE
FORCE クロスバイク ディスクブレーキ 24段変速 Poruba 100D
材質
アルミフレーム
ブレーキ
F:ディスクブレーキ、R:ディスクブレーキ
全長(mm)
1750
タイプ
ペダル:固定
全幅(mm)
580
全高(mm)
980
サドルの高さ(mm)
855~1035
フレーム(mm)
500
変速
3×8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213165
9300
ブラック
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
36213181
9301
グレー
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった