FORCE
FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C
材質
アルミフレーム
ブレーキ
F:キャリパーブレーキ、R:キャリパーブレーキ
全長(mm)
1740
タイプ
ペダル:折りたたみ
全幅(mm)
590
全高(mm)
950
ハンドル
折りたたみ
サドルの高さ(mm)
855~1020
フレーム(mm)
480
変速
7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213190
9302
ブラック
¥
49,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
36213199
9303
ホワイト
¥
49,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった