LED回転灯(100V)

LED回転灯(100V) - KMネクストLED回転灯(100V) - KMネクストLED回転灯(100V) - KMネクストLED回転灯(100V) - KMネクスト

LED光源、電子回転で長寿命な回転灯です。AC100VからAC240Vまで適応しています。選択可能な2つの取り付け穴があります。雨の中でも正常に動作します。

用途夜間の工事灯に。電源(V)AC100-240点滅パターン:回転式点灯(180回/分)LEDSMD LED 160個サイズ(mm)Φ180×H240内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362150016300069677
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362150106300069678オレンジ
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする