KMネクスト
LED誘導灯
耐衝撃性のある超高輝度反射格子搭載のLED誘導灯です。高い視認性があるため非常時にも役立ちます。手首ストラップ、金属フック付きです。防雨設計のため雨の日でも使用可能です。
用途
交通誘導、災害時の避難誘導、警備に。
仕様
耐衝撃性・超高輝度反射格子・手首ストラップ・金属フック・防雨設計
長さ(mm)
【全長】560【チューブ部分】365
電源
単2乾電池×2本
点滅
点滅、常時点灯 ボタン切り替え
LED
赤6灯
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36214949
6300069672
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった