KMネクスト
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)
電源不要のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。
用途
夜間の工事灯に。
仕様
ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能
その他
【無日射】8日(満充電時)
電源
ニッケル電池1,600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×175
点滅
全灯同時点滅
LED
赤6灯
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215019
6300069679
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった