曜日別特売

法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知

法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 - エレコム

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。

用途
純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。
※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用ができます。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
※本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。
4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。
※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネットホワイト質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.12保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211799P-TPACSTAP07XWH
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする