Google Pixel 9a ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止

Google Pixel 9a ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 - エレコム

側面には高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
側面には高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面の「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、経年劣化による黄変を防ぎ、美しい透明感が持続します。 ※メーカー従来品と比較
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:〇 ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみセット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄クリア対応機種Google Pixel 9a内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211020PMWP251HVCK3CR
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする