曜日別特売

Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可

Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 - エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:〇セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金クリア対応機種Google Pixel 9a内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210941PM-P251TSLACR
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする