曜日別特売

Google Pixel 9a ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 ワイヤレス充電可 花柄

Google Pixel 9a ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 ワイヤレス充電可 花柄 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 ワイヤレス充電可 花柄 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 ワイヤレス充電可 花柄 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 ワイヤレス充電可 花柄 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 ワイヤレス充電可 花柄 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 ワイヤレス充電可 花柄 - エレコム

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:〇セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Google Pixel 9a内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211108PM-P251PLFUJPNDディープピンク
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
36211099PM-P251PLFUJNVネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする