曜日別特売

Google Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 meliano

Google Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 meliano - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 meliano - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 meliano - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 meliano - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 meliano - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 meliano - エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つmelianoシリーズのソフトケースです。

用途
輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
※本製品にストラップは付属していません。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:〇セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金対応機種Google Pixel 9a内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211160PM-P251UCACRクリアオーロラ
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
36211169PM-P251UCAPNサクラ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする