曜日別特売

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
ごみのたまり具合が見やすい透明パネル。
便利なノズル(ワイドノズル・細方ノズル・ブラシノズル・延長ノズル)付き。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

仕様吸引力:9kPa質量(g)880定格電圧(V)18連続使用時間(分)15(2Ah)/30(4Ah)本体サイズ(mm)(L)153×(W)197×(H)200内容量1個
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362157715006
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする