大橋産業(BAL)
充電式送風ファン
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
4,298
税込
¥
4,728
(20)
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
コードレスで作業中ファンに最適。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)
2140
定格電圧(V)
18
連続使用時間(分)
弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah)
本体サイズ(mm)
(L)255×(W)352×(H)347
風量調整
強・弱
回転速度
最大:2700(rpm)
内容量
1個
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215746
5005
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください