曜日別特売

充電式高圧洗浄機

充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機 - 大橋産業(BAL)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。
高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)
泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。
BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)

質量(g)720定格電圧(V)18ホース長さ(m)6連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah)本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205内容量1個
注意
※電池パック・充電器は別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362157375004
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする