曜日別特売

ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック)

ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) - 日進ゴム

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。
・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。
・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。
・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。
・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。
・アッパーは合皮タイプで、風やホコリなどをシャットアウトします。
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
・静電防止
・耐油底
・JSAA A種認定

材質ミッドソール:EVAブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底機能静電防止、ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定足幅3E材質(先芯)樹脂先芯内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216096#23322.5約373
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216105#23323約384
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216121#23323.5約395
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216130#23324約406
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216139#23324.5約417
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216148#23325約428
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216157#23325.5約439
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216166#23326約450
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216175#23326.5約461
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216191#23327約472
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216200#23327.5約485
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216209#23328約498
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
36216218#23329約520
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする