曜日別特売

BIG LOVE FAN ビックラブファン

BIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックスBIG LOVE FAN ビックラブファン - アピックス

外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。
13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。
グリップ部「着せ替えパネル」機能。
飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。
背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。
ハンディ・卓上の2WAY仕様。

用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216087AHF-104 WH
オープン
3,980
4,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする