EIGERTOOL(アイガーツール)
充電式ミニパワーライト
その他
【投光距離】400m
付属品
Type-C充電用コード
材質
強化アルミ
全長(mm)
69
質量(g)
72
防塵防水性能
IP65準拠
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
【充電池】1200
光束(Lm)
1500
直径(mm)
30
連続点灯時間(時間)
【強】1【中】1.5【弱】2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36216236
TW-518
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください