【家電セット】3点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機 17Lレンジ)

【家電セット】3点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機 17Lレンジ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】3点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機 17Lレンジ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】3点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機 17Lレンジ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】3点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機 17Lレンジ) - YAMAZEN(山善)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】標準洗濯(脱水)容量:3.8kg、選べるコース:標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水【冷蔵庫】冷蔵室60L/冷凍室26L、省エネ基準達成率:100%【電子レンジ】庫内容量:約17L、ヘルツフリーで全国対応内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3621627986LNLM3テンWH
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする