曜日別特売

ニコカプセル高輝度

ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 - 日恵製作所

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。
単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ
回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ
取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる
無線動作仕様にも対応可能

質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
点滅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216419VK11B-003NR/LR72回/分(赤黄;連続800時間動作、青;連続400時間動作)
38,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216401VK11B-003BY/LR72回/分(赤黄;連続560時間動作、青;連続280時間動作)
39,900
取扱い終了
返品不可
36216428VK11B-003NY/LR72回/分(赤黄;連続800時間動作、青;連続400時間動作)
38,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする