日恵製作所
ニコアラートドーム 無線
パワー LED を使用し、天井や壁面への設置に住宅用プルボックスが使用できます。
屋外用コンセントをなくし配線をスッキリ
昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
仕様
回転:120回/分
質量(kg)
0.45
消費電力(W)
1.2
定格電圧(V)
AC100~200
機能
制御入力:〇
点滅
150回/分
音声
-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36216349
VC14D-200AR/LR
¥
48,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216358
VC14D-200AY/LR
¥
48,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください