ニコカプセル

ニコカプセル - 日恵製作所ニコカプセル - 日恵製作所ニコカプセル - 日恵製作所ニコカプセル - 日恵製作所ニコカプセル - 日恵製作所ニコカプセル - 日恵製作所ニコカプセル - 日恵製作所ニコカプセル - 日恵製作所

電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。
また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現
回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります
取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる
VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能

仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)質量(kg)0.61動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216489VL11B-003AY/LR
35,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216480VL11B-003AR/LR
35,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする