薄型投光器

薄型投光器 - 富士倉薄型投光器 - 富士倉薄型投光器 - 富士倉

軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。
IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。
コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。

用途工事現場や運動場、イベント会場などに。ブラック使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz色温度(K)6000防塵防水性能IP65電源コード3芯 3m VCT 直径9mm素材使用:アルミ・銅・鉄・LED演色指数(Ra)>80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
使用チップ
サイズ(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216261AS-50N160050SMD 96個250×220×405000
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
36216245AS-10N72010SMD 20個140×125×301200
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする