仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(mm)幅約281.2×高さ約182.1対応機種Lenovo 500e Chromebook Gen 4s可視光線透過率(%)0.91表面硬度3H対応インチサイズ11.6インチブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08内容量1個