曜日別特売

充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0

充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 - EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 - EIGERTOOL(アイガーツール)
その他【投光距離】800m付属品Type-C充電用コード、ACアダプター材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216805SP-W503
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする