インバーター発電機

インバーター発電機 - EARTH POWERインバーター発電機 - EARTH POWER

コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時

寸法(mm)450×240×380周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100乾燥質量(kg)12.7定格出力(kVA)0.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216751EF900IS
134,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする