インバーター発電機

インバーター発電機 - EARTH POWERインバーター発電機 - EARTH POWER

プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)

寸法(mm)555×300×470周波数(Hz)50/60電流(A)18定格電圧(V)100乾燥質量(kg)25定格出力(kVA)1.8内容量1台
注意
※個人宅様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216769EF1800IS
220,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする