最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器

最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 - OWLTECH(オウルテック)

・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器
・充実の増設ポート
・最大30W出力のUSB Type-Cポート
・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート
・粘着テープでしっかり固定
・12V/24V車の両方で使用可能
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・安心の2年保証

対応機種
USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:
ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218510OWL-CCUCD2C2-BK
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする