曜日別特売

モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品

モバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 - MOTTERU

充電残量が数字で見える
PD20Wで急速充電できる
コンパクトでもしっかり充電できる大容量
2台同時充電に対応
バッテリー本体も急速充電できる
ポケットにも入れやすいコンパクトタイプ
飛行機への持ち込みもできる
安心の2年保証付き

付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。本体質量(g)約191対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W)バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W]使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218300MOT-MB10005-ECAMアーモンドミルク
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36218309MOT-MB10005-ECPUペールアイリス
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36218318MOT-MB10005-ECGYラテグレージュ
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする