sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納

sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 - MOTTERU

選べる設置方法
8.0mmまでのケーブルに対応
玄関の鍵かけに
デスクのケーブル収納に

付属品接着シール(3枚)材質シリコン、磁石本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89ケーブル太さ(mm)直径3.0~6.0※中央の穴のみ直径3.0~8.0のケーブルに対応しております。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218248MOT-CBCLIP05-LCロリポップキャンディ
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
36218230MOT-CBCLIP05-SKスモーキーカラー
オープン
取扱い終了
返品不可
36218239MOT-CBCLIP05-AQアクアカラー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする