MOTTERU
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納
選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応
デスクのケーブル収納に
車のケーブル収納に
誰でも簡単4STEP
材質
シリコン、磁石
本体質量(g)
約46
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×36×20
ケーブル太さ(mm)
直径3.0~5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36218178
MOT-CBCLIP04-PU
ペールアイリス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218187
MOT-CBCLIP04-PK
シェルピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218196
MOT-CBCLIP04-PS
ピスタチオ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218205
MOT-CBCLIP04-BL
パウダーブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218221
MOT-CBCLIP04-AM
アーモンドミルク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください