MOTTERU
sofumo ノートパソコンバッグ 13.0~14.0インチ 裏起毛 インナーバッグ タブレットケース PCケース PCバッグ
毎日持ち歩きたくなるデザイン
カバンのなかでもかさばらないスリムサイズ
パソコンをやさしく包んで守る
使いやすいフロントポケット
どこを見ても、ちょっと良い感じ
こだわりの色づかい
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル
質量(g)
約159(パッケージ込み)
本体質量(g)
約150
対応機種
13.0インチ 13.3インチ 14.0インチ(約340(W)×220(H)mmまでのノートパソコン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×11.6×240(引き手部分を除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36218151
MOT-PCBAG01-NV
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください