PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー

PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)

・大容量だから1台あると安心
・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート
・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
・2台同時充電が可能
・パススルー充電に対応
・LEDランプで使用状況を確認
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品
・安心の1.5年保証

対応機種
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。
定格出力
USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A
※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応)本体質量(g)約430使用温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×28.5×145出力容量5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAh保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります内容量1個
注意
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社により機内持ち込み手荷物の規定が異なりますので、事前に各航空会社へお問い合わせください。
※AC充電器がご使用予定の国のコンセントに対応していれば、海外でも充電は可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218677OWL-LPB20016-BKブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218686OWL-LPB20016-WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする