水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース

水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)水に浮く!綺麗なニュアンスカラー完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース - OWLTECH(オウルテック)

・フロート素材で水に浮く防水ケース
・防塵・防水保護等級『IP68』を取得
・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる
・付属のストラップは2WAYで使える
・防水チェックシート付属
・安心の3ヵ月保証

付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)材質ABS / PVC質量(g)約 190(パッケージ込み)本体質量(g)約 55※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)内容量1個
注意
※本製品は簡易防水を目的に作られております。防水チェック前の水中での使用、水上および水中スポーツでの使用は絶対におやめください。
※初回使用時および毎回の使用前に、必ず「防水チェック」を行ってください。防水チェック方法などの詳細は本製品に封入されている説明書をお読みください。
※iPhone(7/8シリーズ、SE(第2/3世代))では、防水ケースに入れた状態だと指紋認証機能が使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218345OWL-WPCSP10R-GYラテグレージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218361OWL-WPCSP10R-PKベビーピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218370OWL-WPCSP10R-WHエクリュ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする