OWLTECH(オウルテック)
シンプルデザインに柔らかなニュアンスカラーIPX8取得 スマートホン用防水ケース
・シンプルでミニマルな防水ケース
・防水保護等級『IPX8』を取得
・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる
・付属のストラップは2WAYで使える
・防水チェックシート付属
・安心の3ヵ月保証
付属品
ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質
TPU/ABS
本体質量(g)
約39※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×15×225
対応寸法(mm)
約90(W)×15(D)×170(H)
内容量
1個
注意
※本製品は簡易防水を目的に作られております。防水チェック前の水中での使用、水上および水中スポーツでの使用は絶対におやめください。
※初回使用時および毎回の使用前に、必ず「防水チェック」を行ってください。防水チェック方法など詳細は本製品に封入されている説明書をお読みください。
※iPhone(7/8シリーズ、SE(第2/3世代))では、防水ケースに入れた状態だと指紋認証機能が使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36218449
OWL-WPCSP24-BL
アクアブルー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218458
OWL-WPCSP24-GY
ラテグレージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218467
OWL-WPCSP24-PK
サンセットピンク
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218476
OWL-WPCSP24-PL
バイオレットフィズ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください