曜日別特売

バンホーテン ミルクココア糖質60%オフ 10gx5本x6

バンホーテン ミルクココア糖質60%オフ 10gx5本x6 - 片岡物産

おいしさそのまま、糖質60%オフ、カロリーも1/4、手軽な分包タイプ。ミルク ココアのおいしさそのままに、糖質を60%*カット、カロリーも1/4*。ピュア ココアの持つ香りや味わいをしっかりとお楽しみいただけます。*1杯あたり、メーカー袋タイプ「ミルク ココア220g」比。

内容量(g)10×5本(1個あたり)温度常温入数1セット(6個入)内容量1セット(6個)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。
※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362176974901305406718
オープン
2,598
2,806(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,740/税込¥3,014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする