曜日別特売

熱中症注意ポスター 動物ver.

熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス熱中症注意ポスター 動物ver. - グリーンクロス

熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。分かりやすい内容とふりがな付きで、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。

用途熱中症への注意喚起に。材質ユポ紙サイズB2取付方式テープ・ピン(別売)入数(枚)1縦(mm)728横(mm)515内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224146NP-10ペンギン
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36224155NP-11シロクマ
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36224171NP-12ウサギ
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36224180NP-13キツネ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36224189NP-14トラ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36224198NP-15パンダ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36224207NP-16サル
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36224216NP-17ブタ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする