高輝度カラビナ付きCOBライト

高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライト - STAR Light

*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射
出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚
ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面
に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます

付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)約82×82×40質量(g)150電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間モード点灯:3モード (High-Low-点滅)IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218826SK-WL1000CHBK
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする