交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060)

交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) - タムロン

気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。
【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】
焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。
【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】
APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。
【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】
本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。
【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】
広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。
【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】
AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。
【キヤノンRFマウント用に搭載、AF/MF切り替えスイッチと専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】
キヤノンRFマウント用の11-20mm F2.8に、利便性を高めるためにAF/MF切り替えスイッチを搭載。また、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。
・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート

仕様●対応マウント:CANON RF マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ73×84.2●最大撮影倍率:1:4(WIDE) / 1:7.6(TELE)●最小絞り:F16●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.24(TELE)付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ質量(g)約340羽根枚数円形絞り:7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群12枚画角対角画角:101°44'- 68°7' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)内容量1個
注意
※対応する機能は各カメラにより異なります。詳しくは取り扱い説明書にてご確認ください。
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3622405811-20mm F/2.8 Di III-A RXD キヤノンR
114,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする