曜日別特売

交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070)

交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) - タムロン交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) - タムロン交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) - タムロン交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) - タムロン交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) - タムロン

APS-Cサイズミラーレス対応、世界初 17-70mm F2.8を達成した大口径標準ズームレンズ。
目指したのは、ワイドレンジと高画質の両立。APS-C対応の標準ズームレンズとして世界で初めてズーム比4.1倍の焦点距離17-70mm、大口径F2.8を実現しています。
【あらゆる撮影シーンで活躍する、焦点距離17-70mm】
焦点距離は17-70mm(35mm判換算25.5-105mm相当)をカバーし、APS-Cサイズミラーレス大口径F2.8標準ズームとして世界初のズーム比4.1倍を達成。広角から望遠まで幅広くお楽しみいただける実用的な一本です。ポートレートから街角スナップ、風景撮影まで、様々な撮影ジャンルに取り組むことができます。
【ズーム全域で大口径F2.8の明るさ】
ズーム全域において大口径F2.8の明るさを確保。広角から望遠にいたるまで、被写体の細部を鮮やかに写し取ることができます。レンズ構成は12群16枚で、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚や複合非球面レンズ1枚を効果的に配置するなど、高い光学性能も追求。画面中心だけでなく周辺部分まで高解像・高コントラストな画質を実現。大口径F2.8を活かした低輝度下の撮影や、被写体を際立たせる美しくやわらかいボケ味が、さらなる作画意欲を掻き立てます。
【動画撮影を存分に楽しめる一本】
静止画だけでなく動画撮影にも最適な標準ズームレンズ。動画撮影時にピント位置の移動によって画角が変化するフォーカスブリージングを抑え、ストレスの少ない動画撮影をサポート。静粛性の高いAF駆動RXDの採用や手ブレ補正機構VCにより、手持ちでの動画撮影も快適に行えます。
【タムロン独自の手ブレ補正機構VCで、ブレの少ない安定した撮影を実現】
レンズが本来持つ高い光学性能を最大限に引き出すため、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。室内や夕暮れなど低照度下での手持ち撮影で生じやすい画質の低下を軽減。AI(人工知能)テクノロジー活用により、従来のVC機構に比べて動画撮影により配慮した補正効果が得られます。
【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】
AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。
【広角端で最短撮影距離0.19mを達成】
最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.39mと、APS-Cサイズの標準ズームとして極めて高い近接撮影能力を実現。被写体に思いきり寄れるため、大口径ならではの背景を大きくボカした表現も可能に。
【APS-Cサイズミラーレスに相応しい小型・軽量設計】
APS-Cサイズのカメラとの組み合わせを考慮し、機動力には徹底的にこだわりました。高性能な手ブレ補正機構VCを備えながらも非常に軽量・コンパクトで、日常での持ち歩き用としてはもちろん、荷物をできるだけ減らしたい旅用レンズとしても重宝します。
・簡易防滴構造、防汚コート

仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ74.6×119.3●最大撮影倍率:1:4.8(WIDE) / 1:5.2(TELE)●最小絞り:F22●最短撮影距離(m):0.19(WIDE) / 0.39(TELE)付属品花型フード、レンズキャップ質量(g)約525羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成12群16枚画角対角画角:79°55'- 23°00' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)内容量1個
注意
※APS-Cサイズミラーレス用大口径F2.8標準ズームレンズにおいて世界初、2022年5月現在、タムロン調べ。
※対応する機能は各カメラにより異なります。詳しくは取り扱い説明書にてご確認ください。
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3622406717-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーE
98,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする