交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047)

交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) - タムロン交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) - タムロン交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) - タムロン交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) - タムロン交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) - タムロン

気軽に楽しむ望遠300mm、世界最小・最軽量フルサイズミラーレス用望遠ズームレンズ。
【ミラーレスで軽やかに楽しむ、望遠の世界】
幅広い望遠域をカバーしながらも、小型・軽量化を実現。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影など、使い方は様々。ポートレートやスナップ、運動会などの手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズの特徴である「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅を広げます。
【高い光学性能と小型化を両立させたレンズ設計】
レンズの構成はLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズを適切に配置した10群15枚。無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに高画質を実現。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制。特に望遠ズームレンズとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々まで高い解像性能を発揮します。また、ボケ味の美しさも特長です。加えて、反射防止性能に定評のあるタムロンのBBARコーティングを採用。カメラ本体が搭載するレンズ補正機能を活用すれば、さらに高い描写性能も楽しめます。
【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】
AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。
・カメラによるレンズ本体ファームウェアアップデートが可能
・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
・簡易防滴構造

仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ77×148●最大撮影倍率:1:9.4(WIDE) / 1:5.1(TELE)付属品丸型フード質量(g)約545羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群15枚撮影距離(m)最短:0.8(WIDE) / 1.5(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)34°21'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)内容量1個
注意
※300mmクラスのフルサイズミラーレス用望遠ズームレンズにおいて世界最小・最軽量、2022年8月現在、タムロン調べ。
※対応する機能は各カメラにより異なります。詳しくは取り扱い説明書にてご確認ください。
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3622062870-300mm F4.5-6.3 Di III RXDソニーE
70,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする