DELTA
BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本
サイズが大きめの径対応の裏蓋パッキンの取り合わせです。形状は丸と平の2種で60種180本のセットです。
用途
【厚み0.5mm:12種】
36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/58.0Φmm
【厚み0.6mm:15種】
35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/47.5/48.0/49.0Φmm
【厚み0.8mm:12種】
35.0/35.7/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.1/45.0/49.0/51.8Φmm
【厚み0.9mm:6種】
34.0/35.0/36.0/37.0/38.0/39.0Φmm
【厚み1.0mm:9種】
35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0Φmm
【平パッキン(断面角):6種】
31.00x32.80x0.5mm/
31.20x33.55x0.5mm/
32.15x33.95x0.5mm/
33.15x34.95x0.5mm/
34.50x36.30x0.5mm/
31.60x32.80x0.6mm
内容量
1セット(180本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36220470
No.AR-609OEM-0.5-1.0BIG
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください