DELTA
ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途
サイズ内容:(内径x厚みmm)
No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、
No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、
No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、
No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、
No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、
No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、
No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、
No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、
No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、
No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、
No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、
No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、
No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、
No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、
No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、
No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、
No.49:1.70x0.80mm
内容量
1セット(490個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36220488
No.AR-607-M
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください