曜日別特売

3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm

3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm - AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm - AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm - AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm - AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm - AFF WARE
(1件のレビュー)

1本3役。マルチに使えるUSBケーブルです。
汎用性の高い複数規格の端子を1本でカバー。
出張や旅行、外出時の荷物がコンパクトにまとまります。

用途マルチ充電用ケーブルとして質量(g)約50コネクタ形状USB Type-A to USB Type-C / Lightning / microUSBケーブル長(cm)約120(全長)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218851TR-UC003
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 客室
サービス業

かなり、使いやすく、何にでも合うので
これ1本で用が足りる。
いい商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする